Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KR26-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KR26-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B32_a.png
00007B32_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KR26-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057485850000
EAN/GTIN:
     4012802420043
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-ProfilTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KR.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 10 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite des Innenrings B1 max.: 13,2 mm Breite C: 12 mm Gewinde: M10x1 Länge Gewindezapfen B2: 23 mm Gesamtlänge B: 36 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beiseitig Axialgleitscheiben Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 8000 Tragzahlen dynamisch: 5,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,84 kN Schmiernippel ja/nein: ja Tragzahlen statisch: 6,4 kN Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beiseitig Axialgleitscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
26 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
12 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
13,2 mm
Durchmesser d1:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,84 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
36 mm
Gewinde:
M10x1
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
23 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
5,1 kN
Tragzahlen statisch:
6,4 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle ina kr26ppa, kurvenrollen ina, kurvenrollen kr, KR26-PP-A, 0057485850000, 230KR26-PP-A
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
183
1
€ 4,90*
ab € 17,87*
€ 23,31*
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 18,22*
€ 23,65*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 23,66*
1 Tag
1299
1
€ 7,90*
ab € 19,34*
€ 25,11*
5 Tage
1347
1
€ 10,00*
ab € 22,26*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.