Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KR16-X INA Nadel-Kurvenrolle KR16-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B32_a.png
00007B32_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KR16-X
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000336260000
EAN/GTIN:
     4012802424249
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Kurvenrollen KR, mit Axialführung, beidseitig SpaltdichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KR.. Wälzkörperform: Nadel Durchmesser d1: 6 mm Außendurchmesser D: 16 mm Breite des Innenrings B1 max.: 12,2 mm Breite C: 11 mm Länge Gewindezapfen B2: 16 mm Gesamtlänge B: 28 mm Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Innensechskant ja/nein: ja Axialführung ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 140 °C Grenzdrehzahl min-1: 14000 Tragzahlen dynamisch: 3,15 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,45 kN Schmiernippel ja/nein: ja Anzahl der Reihen: 1 Gewinde: M6 Exzenter ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Spaltdichtung Tragzahlen statisch: 3,35 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Spaltdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
16 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KR..
Breite C:
11 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
12,2 mm
Durchmesser d1:
6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,45 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
28 mm
Gewinde:
M6
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
16 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
3,15 kN
Tragzahlen statisch:
3,35 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle kr16-x, kurvenrollen ina, kurvenrollen kr, 230KR16-X, KR16-X, 0000336260000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 8,90*
ab € 15,63*
€ 20,57*
Lager 8670
18
1
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 20,58*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 20,87*
4 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 19,73*
€ 25,74*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,95*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.