Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K81111-TV/0-8 INA Axial-Lagerrollenkranz K81111-TV/0-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000747E_a.png
0000747E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K81111-TV/0-8
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0006082039064
EAN/GTIN:
     4012802369182
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbarTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenkranz Baureihe: K.. Außendurchmesser D: 78 mm Bohrungskennzahl: 11 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 78 mm Schultermaß D1: 57 mm r min: 0,6 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 4300 Bezugsdrehzahl min-1: 1330 Tragzahlen dynamisch: 90 kN Tragzahlen statisch: 300 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 31 kN Höhe: 6 mm Laufbahnmaß Eb: 57 mm Laufbahnmaß Ea: 77 mm Innendurchmesser d: 55 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
78 mm
Bauart:
Axial-Zylinderrollenkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
1330
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
31 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Höhe:
6 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
77 mm
Laufbahnmaß Eb:
57 mm
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
78 mm
Schultermaß D1:
57 mm
Tragzahlen dynamisch:
90 kN
Tragzahlen statisch:
300 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 18,19*
€ 24,66*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 25,82*
1 Tag
136
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 27,67*
€ 4,95*
ab € 22,5394*
€ 30,5294*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,66*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.