Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K60X65X20-A/0-7 INA Nadelkranz K60X65X20-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K60X65X20-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002799196063
EAN/GTIN:
     4012802367560
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 65 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 29,5 kN Tragzahlen statisch: 72 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 9,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 7800 Bezugsdrehzahl min-1: 4750
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
65 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
4750
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
9,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7800
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
29,5 kN
Tragzahlen statisch:
72 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K60X65X20-A/0-7, 0002799196063, K60X65X20-A/0-7
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 8,50*
ab € 5,82*
€ 8,11*
Lager 8670
10
2
€ 4,90*
ab € 7,72*
€ 10,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 11,33*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 11,65*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,56*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.