| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6013888 Herst.-Nr.: 000279919-6063 EAN/GTIN: 4012802367560 |
| |
|
| | |
| INA Nadelkranz K60X65X20-A/0-7 Nadelkranz, K60X65X20-A/0-7, INA Nadelkranz K 60 x 65 x 20 mm nach DIN 5405-1/ISO 3030 Abmessungen:F: 60 mm E: 65 mm B: 20 mm - einreihige Ausführung - Käfig aus Stahl Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert auf DIN 5 405-1. Da ihre radiale Bauhöhe nur dem Durchmesser der Nadelrollen entspricht, ermöglichen Nadelkränze Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum. Sie sind sehr tragfähig, für hohe Drehzahlen geeignet und besonders montagefreundlich. Bei formgenauer Ausführung der Laufbahnen werden Lagerungen mit hoher Rundlaufgenauigkeit erreicht. Die radiale Lagerluft ist durch die Nadelrollensorte sowie die Wellen- und Gehäusetoleranz beeinflussbar. Nadelkränze setzen voraus, dass die Laufbahn auf der Welle und im Gehäuse gehärtet und geschliffen ist. Mögliche Bezeichnungen: K60X65X20, K 60X65X20, K60 X 65 X 20, K 60 X 65 X 20, K60*65*20, K 60*65*20, K60 * 65 * 20, K 60 * 65 * 20, Nadellager, Nadelkränze Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | ohne | Innendurchmesser: | 60 mm | Außendurchmesser: | 65 mm | Breite: | 20 mm | Gewicht: | 0,052 kg | Käfig: | Stahlblechkäfig | Temperaturbereich: | -20 bis +150 Grad | Nadelreihen: | einreihiger Kranz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,85* | € 8,11* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,74* | € 10,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,13* | € 11,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,36* | € 11,62* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,57* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|