Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K18X22X17-A/0-7 INA Nadelkranz K18X22X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K18X22X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001823626063
EAN/GTIN:
     4012802718379
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Baureihe: K.. Bauart: Nadelkranz Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 18 mm Breite B: 17 mm Tragzahlen dynamisch: 12,1 kN Tragzahlen statisch: 18 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,36 kN Grenzdrehzahl min-1: 22400 Bezugsdrehzahl min-1: 13900 Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 22 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
13900
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,36 kN
Grenzdrehzahl min-1:
22400
Innendurchmesser d:
18 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
12,1 kN
Tragzahlen statisch:
18 kN
Weitere Suchbegriffe: K18X22X17-A/0-7, 0001823626063, 230K18X22X17-A/0-7
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
402
5
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,54*
1 Tag
162
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,26*
1
€ 3,19*
ab € 3,15*
€ 4,40*
1
€ 4,95*
ab € 3,2184*
€ 4,4984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.