Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelkranz K18X22X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103K18X22X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001823626063
EAN/GTIN:
     7316577124272
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K18X22X17-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 18 mm Aussendurchmesser 22 mm Breite 17 mm, K18X22X17-A/0-7, 0001823626063, INA, Nadelkranz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
18.000 mm
Aussendurchmesser D:
22.000 mm
Breite B:
17.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
402
5
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,54*
2 Tage
162
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,26*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,15*
€ 4,40*
1
€ 4,95*
ab € 3,2184*
€ 4,4984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.