Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K175X183X32-A/0-7 INA Nadelkranz K175X183X32-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K175X183X32-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0015394936063
EAN/GTIN:
     4012802706857
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 175 mm Außendurchmesser D: 183 mm Breite B: 32 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
183 mm
Breite B:
32 mm
Innendurchmesser d:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: 230K175X183X32-A/0-7, 0015394936063, K175X183X32-A/0-7
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 160,71*
€ 176,18*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 160,60*
€ 176,58*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 188,02*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 189,83*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 175,32*
€ 192,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.