Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K175-183-32 175x183x32, Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K175-183-32 175x183x32, Nadelkranz
INA K175-183-32 175x183x32, Nadelkranz
Artikel-Nr.:
     2867-10207193
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K175-183-32
EAN/GTIN:
     4012802706857
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,401 kg
Innenmaße:
175,000 mm
Außenmaße:
183,000 mm
Breite:
32,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Nadelkranz K175-183-32, INA Nadelkranz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 160,71*
€ 176,18*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 160,60*
€ 176,58*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 188,02*
Lager 2867
4
1
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 189,83*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 175,32*
€ 192,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.