Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR12X15X16,5-XL INA Innenring IR12X15X16,5-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR12X15X16,5-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000205670000
EAN/GTIN:
     4012802711158
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 15 mm Innendurchmesser d: 12 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Breite B: 16,5 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Lagerluft Kennzeichen: CN obere Toleranz der Laufbahn F: -4 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -18 µm Bohrungsform: zylindrisch r min: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
15 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16,5 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
-4 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-18 µm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager-Innenring, Nadellagerinnenring, nadelhülsen ina, innenring nadellager, nadelhülse bohrung12mm, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, 230IR12X15X16,5-XL, NADELKRANZ, LR, IR12X15X16,5-XL, NADELLAGER, INNENRING, 0000205670000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28
5
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 3,86*
1 Tag
54
1
€ 8,90*
ab € 2,76*
€ 3,92*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,13*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,24*
1
€ 3,19*
ab € 3,44*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.