Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK4518-RS-A-L271 INA Nadelhülse HK4518-RS-A-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BDF_a.png
00006BDF_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK4518-RS-A-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002563310968
EAN/GTIN:
     4012802585506
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Außendurchmesser D: 52 mm Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 18 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 21,3 kN Tragzahlen statisch: 43 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5,7 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 5900 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: RS Laufring: LR40X45X20,5 Innenring: IR40X45X20,5 Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 45 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
5,7 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
5900
Innendurchmesser d:
45 mm
Innenring:
IR40X45X20,5
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR40X45X20,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
21,3 kN
Tragzahlen statisch:
43 kN
Weitere Suchbegriffe: 0002563310968, HK4518-RS-A-L271, 230HK4518-RS-A-L271
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 5,86*
Lager 8670
38
5
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,05*
1
€ 3,19*
ab € 7,44*
€ 10,37*
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 10,59*
2 Tage
133
1
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.