| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000325857 Herst.-Nr.: HK4518-RS-A-L271 EAN/GTIN: 4012802585506 |
| |
|
| | |
| INA HK4518-RS-A-L271 Nadelhülse Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HK4518-RS-A-L271 | Werksnummer: | 932000422 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Breite brutto mm: | 18,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | Innendurchmesser mm: | 45,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,14* | € 5,67* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 6,00* | € 7,94* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,49* | € 10,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,67* | € 10,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,06* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,14* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|