Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK1614-RS-L271 INA Nadelhülse HK1614-RS-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BDF_a.png
00006BDF_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK1614-RS-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007000290968
EAN/GTIN:
     4054362392569
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 16 mm Breite B: 14 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 7,6 kN Tragzahlen statisch: 9,7 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,16 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 16500 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: RS Innenring: IR12X16X20 Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 22 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,16 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
16500
Innendurchmesser d:
16 mm
Innenring:
IR12X16X20
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,6 kN
Tragzahlen statisch:
9,7 kN
Weitere Suchbegriffe: HK1614-RS-L271, 0007000290968, 230HK1614-RS-L271
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,78*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,32*
€ 4,73*
1
€ 3,19*
ab € 3,34*
€ 4,78*
1
€ 4,95*
ab € 3,4305*
€ 4,8905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.