| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103HK1614-RS-L271 Herst.-Nr.: 0007000290968 EAN/GTIN: 4054362392569 |
| |
|
| | |
| Nadelhuelse HK1614-RS-L271 Nadelhuelsen HK. . -RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618-2, Innendurchmesser 16 mm Aussendurchmesser 22 mm Breite 14 mm, HK1614-RS-L271, 0007000290968, INA, Nadelhuelse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelhuelsen und Nadelbuechsen | Baureihe: | HK | Innendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 22.000 mm | Breite B: | 14.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,70* | € 3,69* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,83* | € 3,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,31* | € 4,59* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,35* | € 4,64* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,4205* | € 4,7405* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,35* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|