Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK1416-2RS-L271 INA Nadelhülse HK1416-2RS-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BCD_a.png
00006BCD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK1416-2RS-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007001770968
EAN/GTIN:
     4047643187145
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618Technische Eigenschaften: Tragzahlen statisch: 8,5 kN Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 14 mm Breite B: 16 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 7,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,01 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 17500 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
20 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,01 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
17500
Innendurchmesser d:
14 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,1 kN
Tragzahlen statisch:
8,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 0007001770968, HK1416-2RS-L271, 230HK1416-2RS-L271
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6
5
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 4,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,52*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,48*
€ 5,02*
1
€ 3,19*
ab € 3,61*
€ 5,21*
1
€ 4,95*
ab € 3,679*
€ 5,319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.