Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelhuelse HK1416-2RS-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103HK1416-2RS-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007001770968
EAN/GTIN:
     4054364158132
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhuelse HK1416-2RS-L271 Nadelhuelsen HK. . -2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618-2, Innendurchmesser 14 mm Aussendurchmesser 20 mm Breite 16 mm, HK1416-2RS-L271, 0007001770968, INA, Nadelhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
14.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
16.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
5
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 4,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,43*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,48*
€ 4,92*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,61*
€ 5,10*
1
€ 4,95*
ab € 3,689*
€ 5,209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.