Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HFL3030-L564 INA Hülsenfreilauf HFL3030-L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000940C_a.png
0000940C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HFL3030-L564
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016002490962
EAN/GTIN:
     4012802106732
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Hülsenfreilauf HFL, mit LagerungTechnische Eigenschaften: Drehmoment TKN: 90 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 4500 Tragzahlen dynamisch: 11,6 kN Tragzahlen statisch: 16,9 kN D: 37 mm r min: 0,3 mm Baureihe: wälzgelagert Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 4500 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 22,9 kN Federausführung: Stahlfeder C: 30 mm Serie: HFL Typ: Hülsenfreilauf Fw: 30 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
wälzgelagert
C:
30 mm
D:
37 mm
Drehmoment TKN:
90 Nm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
22,9 kN
Federausführung:
Stahlfeder
Fw:
30 mm
r min:
0,3 mm
Serie:
HFL
Tragzahlen dynamisch:
11,6 kN
Tragzahlen statisch:
16,9 kN
Typ:
Hülsenfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
4500
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
4500
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, 230HFL3030-L564, HFL3030-L564, 0016002490962
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 24,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 25,71*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,63*
€ 30,29*
1
€ 8,95*
ab € 23,66*
€ 33,72*
6 Tage
240
1
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 38,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.