Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelhülsen, Serie HFL, D.=37mm, 11600N, 16900N, 90Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741071
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HFL3030-L564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Innendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 37mm
Drehmoment = 90Nm
Axiallager-Breite = 30mm
Serie = HFL
Auflaufgeschwindigkeit = 4500U/min
Dynamische Traglast = 11600N
Statische Traglast = 16900N

Hülsenfreiläufe sind Einwegkupplungen, bestehend aus dünnwandigen, gezogenen Außenringen mit einer Reihe von Absätzen am Innenseitendurchmesser, Kunststoffkäfigen und Nadelrollen. Sie können hohe Drehmomente in eine Richtung übertragen und sind in radialer Richtung besonders kompakt. Die Hülsenfreiläufe sind mit und ohne Lageranordnungen erhältlich. Hülsenfreiläufe ermöglichen eine präzise Indizierung, da die einzelne Federbelastung der Nadelrollen einen kontinuierlichen Kontakt zwischen Welle, Nadelrollen und Absätzen sicherstellt.Hülsenfreiläufe ohne LageranordnungMit RändelungHülsenfreiläufe mit LageranordnungMit RändelungSchutzartSchmierungBetriebstemperaturAnhänge
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Außendurchmesser:
37mm
Drehmoment:
90Nm
Axiallager-Breite:
30mm
Serie:
HFL
Auflaufgeschwindigkeit:
4500U/min
Dynamische Traglast:
11600N
Statische Traglast:
16900N
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, 1741071, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Freilaufkupplungslager, INA, HFL3030L564, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Sprag Clutch Bearings
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,43*
€ 28,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,72*
€ 31,01*
€ 4,95*
ab € 22,9681*
€ 31,8381*
9 Tage
240
€ 7,95*
ab € 27,72*
€ 38,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,70*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 34,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.