Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HFL0822-L564 INA Hülsenfreilauf HFL0822-L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000940C_a.png
0000940C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HFL0822-L564
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0015854870962
EAN/GTIN:
     4012802369571
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Hülsenfreilauf HFL, mit LagerungTechnische Eigenschaften: Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 17000 Tragzahlen dynamisch: 3,65 kN Tragzahlen statisch: 3,95 kN D: 12 mm r min: 0,3 mm Drehmoment TKN: 3,15 Nm Baureihe: wälzgelagert Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 12000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,55 kN Federausführung: Stahlfeder C: 22 mm Serie: HFL Typ: Hülsenfreilauf Fw: 8 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
wälzgelagert
C:
22 mm
D:
12 mm
Drehmoment TKN:
3,15 Nm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,55 kN
Federausführung:
Stahlfeder
Fw:
8 mm
r min:
0,3 mm
Serie:
HFL
Tragzahlen dynamisch:
3,65 kN
Tragzahlen statisch:
3,95 kN
Typ:
Hülsenfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
12000
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
17000
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, 230HFL0822-L564, HFL0822-L564, 0015854870962
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
58
€ 4,90*
ab € 12,32*
€ 17,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,58*
€ 18,02*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 23,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 28,33*
€ 38,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.