Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huelsenfreilauf HFL0822-L564 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-506520
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001585487096201
EAN/GTIN:
     4012802369571
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Huelsenfreilauf HFL0822-L564 INA
Weitere Informationen:
Typ:
HFL 0822
Ausführung:
L564
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
12,00 mm
Breite:
22,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Hülsenfreiläufe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, INA, Freilauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 18,78*
€ 4,95*
ab € 13,6426*
€ 19,5126*
2 Tage
119
€ 4,90*
ab € 11,17*
€ 21,30*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 16,44*
€ 23,51*
€ 8,95*
ab € 20,56*
€ 30,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.