Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HF2520-L564 INA Hülsenfreilauf HF2520-L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000093FB_a.png
000093FB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HF2520-L564
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0013724320962
EAN/GTIN:
     4012802105438
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Hülsenfreiläufe HF, mit StahlfedernTechnische Eigenschaften: Serie: HF Baureihe: ohne Lagerung Fw: 25 mm D: 32 mm r min: 0,3 mm Typ: Hülsenfreilauf Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 5500 Drehmoment TKN: 66 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 5500 C: 20 mm Federausführung: Stahlfeder
Weitere Informationen:
Baureihe:
ohne Lagerung
C:
20 mm
D:
32 mm
Drehmoment TKN:
66 Nm
Federausführung:
Stahlfeder
Fw:
25 mm
r min:
0,3 mm
Serie:
HF
Typ:
Hülsenfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
5500
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
5500
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, HF2520-L564, 230HF2520-L564, 0013724320962
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 12,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,47*
€ 12,24*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,90*
€ 14,40*
1
€ 8,95*
ab € 10,87*
€ 16,07*
8 Tage
200
1
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.