Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huelsenfreilauf HF2520-L564 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-31230
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001372432096202
EAN/GTIN:
     4012802105438
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Huelsenfreilauf HF2520-L564 INA
Weitere Informationen:
Typ:
HF 2520
Ausführung:
L564
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Hülsenfreiläufe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, INA, Freilauf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,07*
€ 11,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 13,50*
1
€ 8,95*
ab € 9,74*
€ 14,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 14,46*
Lager 334
250
1
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.