Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HF0812-R-A-L564 INA Hülsenfreilauf HF0812-R-A-L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00017429_a.png
00017429_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HF0812-R-A-L564
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0502723490962
EAN/GTIN:
     4012802606065
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
hülsenfreilauf ina
hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe HF..-R, mit Stahlfedern, RändelungTechnische Eigenschaften: Serie: HF Baureihe: ohne Lagerung Fw: 8 mm D: 12 mm r min: 0,3 mm Ausführung: Rändelung am Außenmantel Typ: Hülsenfreilauf Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 12000 Drehmoment TKN: 1 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 17000 C: 12 mm Federausführung: Stahlfeder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rändelung am Außenmantel
Baureihe:
ohne Lagerung
C:
12 mm
D:
12 mm
Drehmoment TKN:
1 Nm
Federausführung:
Stahlfeder
Fw:
8 mm
r min:
0,3 mm
Serie:
HF
Typ:
Hülsenfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
12000
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
17000
Weitere Suchbegriffe: HF0812-R-A-L564, 230HF0812-R-A-L564, 0502723490962
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 8,43*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 10,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 13,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.