Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huelsenfreilauf HF0812-R-A-L564 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10034530
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050272349096201
EAN/GTIN:
     4012802606065
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
hülsenfreilauf ina
hülsenfreilauf
Huelsenfreilauf HF0812-R-A-L564 INA
Weitere Informationen:
Typ:
HF 0812
Ausführung:
R-A-L564
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
12,00 mm
Breite:
12,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Hülsenfreiläufe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, Freilauf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 8,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 10,22*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 13,40*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.