Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GYE40-KRR-B-FA107 INA Spannlager GYE40-KRR-B-FA107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GYE40-KRR-B-FA107 Spannlager
INA GYE40-KRR-B-FA107 Spannlager
INA GYE40-KRR-B-FA107 Spannlager
Artikel-Nr.:
     8670-230GYE40-KRR-B-FA107
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0004918700000
EAN/GTIN:
     4012802784602
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Spannlager GYE..-KRR-BTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 49,2 mm Breite C: 49,2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
49,2 mm
Breite C:
49,2 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, GYE40-KRR-B-FA107, 0004918700000, 230GYE40-KRR-B-FA107
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 23,64*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 18,07*
€ 24,01*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 19,31*
€ 25,23*
2 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 19,96*
€ 25,78*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,23*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.