Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GS81130 INA Gehäusescheibe GS81130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000748D_a.png
0000748D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GS81130
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000251510000
EAN/GTIN:
     4012802041385
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Gehäusescheibe Baureihe: GS.. Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 190 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 188 mm Schultermaß D1: 152 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 9,5 mm Bohrungskennzahl: 30 r min: 1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
190 mm
Bauart:
Gehäusescheibe
Baureihe:
GS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
30
Höhe:
9,5 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
188 mm
Schultermaß D1:
152 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, 0000251510000, GS81130, 230GS81130
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 103,15*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,71*
€ 103,63*
€ 4,95*
ab € 107,7756*
€ 120,5456*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,74*
€ 124,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,01*
€ 126,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 91,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.