Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GS81115 INA Gehäusescheibe GS81115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000748D_a.png
0000748D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GS81115
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000248800000
EAN/GTIN:
     4012802041309
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Gehäusescheibe Baureihe: GS.. Innendurchmesser d: 75 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 15 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 100 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 5,75 mm Außendurchmesser D: 100 mm Schultermaß D1: 77 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Gehäusescheibe
Baureihe:
GS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
15
Höhe:
5,75 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
100 mm
Schultermaß D1:
77 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, GS81115, 0000248800000, 230GS81115
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 16,22*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,69*
€ 19,02*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,97*
€ 20,89*
1
€ 4,95*
ab € 17,033*
€ 23,593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.