Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GS81108 INA Gehäusescheibe GS81108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000748D_a.png
0000748D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GS81108
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000247400000
EAN/GTIN:
     4012802431803
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 60 mm Schultermaß D1: 42 mm r min: 0,6 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 3,5 mm Baureihe: GS.. Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 60 mm Bauart: Gehäusescheibe
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
Gehäusescheibe
Baureihe:
GS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Höhe:
3,5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
60 mm
Schultermaß D1:
42 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, 0000247400000, 230GS81108, GS81108
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,24*
€ 7,35*
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 5,73*
€ 8,07*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,60*
1
€ 4,95*
ab € 7,2032*
€ 10,1632*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.