Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230BK1312-A INA Nadelbüchse BK1312-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BBD_a.png
00006BBD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230BK1312-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001769660000
EAN/GTIN:
     4012802419429
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
nadelbüchse ina
nadelbüchse
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 13 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: BK1312-A, 0001769660000, 230BK1312-A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
9
5
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 3,52*
1
€ 4,95*
ab € 3,1332*
€ 4,6132*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,41*
€ 4,98*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.