| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00134095 Herst.-Nr.: BK1312-A EAN/GTIN: 4012802419429 |
| |
|
| | |
| Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 19 | Baureihe: | BK.. | Breite in mm: | 12 | eClass71: | 23050906 | Innendurchmesser in mm: | 13 | Kurzbezeichnung: | Nadelbüchse BK.. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,43* | € 3,49* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,1432* | € 4,6532* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,14* | € 4,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,38* | € 5,02* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|