Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS6085 INA Axiallagerscheibe AS6085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS6085
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000196660000
EAN/GTIN:
     4012802431100
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 85 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 60 mm Bohrungsform: zylindrisch Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 65 mm Laufbahnmaß Ea: 83 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 3900 Bezugsdrehzahl min-1: 1590 Tragzahlen dynamisch: 44,5 kN Tragzahlen statisch: 234 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 26,5 kN Höhe: 1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
1590
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
26,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3900
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Laufbahnmaß Ea:
83 mm
Laufbahnmaß Eb:
65 mm
Tragzahlen dynamisch:
44,5 kN
Tragzahlen statisch:
234 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, AS6085, 230AS6085, 0000196660000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13
10
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 1,78*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,87*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,26*
7 Tage
707
1
€ 10,00*
ab € 1,60*
€ 2,28*
1
€ 3,19*
ab € 1,62*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,30* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.