Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS120155 INA Axiallagerscheibe AS120155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS120155
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000198440000
EAN/GTIN:
     4012801209243
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 155 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 120 mm Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 125 mm Laufbahnmaß Ea: 153 mm zöllig/metrisch: metrisch Bezugsdrehzahl min-1: 810 Tragzahlen dynamisch: 102 kN Tragzahlen statisch: 680 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 68 kN Höhe: 1 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Grenzdrehzahl min-1: 2070
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
155 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
810
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
68 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2070
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Laufbahnmaß Ea:
153 mm
Laufbahnmaß Eb:
125 mm
Tragzahlen dynamisch:
102 kN
Tragzahlen statisch:
680 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, AS120155, 0000198440000, 230AS120155
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 7,30*
€ 10,32*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,34*
Lager 8670
444
3
€ 4,90*
ab € 7,90*
€ 11,14*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,65*
€ 12,32*
1
€ 3,19*
ab € 9,78*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.