Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230203-XL-NPP-B INA Stehlagergehäuseeinheit 203-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A32A_a.png
0008A32A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230203-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008081210000
EAN/GTIN:
     4012802425383
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 12 mm Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Dreiteilige P-Dichtung Drehrichtung: wechselnd Schultermaß d2: 22,5 mm r min: 0,6 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP-2 Innendurchmesser zöllig d: 17 zoll Tragzahlen dynamisch: 10,1 kN Außendurchmesser D: 40 mm Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Spannlager Baureihe: 2.. zöllig/metrisch: metrisch Ausführung Mantelfläche: ballig Tragzahlen statisch: 4,75 kN Art der Befestigung: Passungssitz
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Dreiteilige P-Dichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP-2
Art der Befestigung:
Passungssitz
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
2..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
17 mm
Innendurchmesser zöllig d:
17 zoll
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d2:
22,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,1 kN
Tragzahlen statisch:
4,75 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung 17mm, GEHÄUSELAGER, 230203-XL-NPP-B, 0008081210000, 203-XL-NPP-B, Y-LAGER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 10,90*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,08*
2 Tage
197
1
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 11,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 9,25*
€ 13,21*
5 Tage
201
1
€ 4,30*
ab € 10,27*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.