Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NU322EMAC3 TIMKEN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRBTimkenSingleRow(TKR09120062).jpg
CRBTimkenSingleRow(TKR09120062).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NU322EMAC3
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NU322EMAC3
EAN/GTIN:
     0053893752488
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 240 Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 110 Dynamische Tragzahl kN: 519 Käfigmaterial: Messing Lagerbreite mm: 50 Lagerluft: C3 Statische Tragzahl kN: 546 Type: NU
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
240
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
110
Dynamische Tragzahl kN:
519
Käfigmaterial:
Messing
Lagerbreite mm:
50
Lagerluft:
C3
Statische Tragzahl kN:
546
Type:
NU
Weitere Suchbegriffe: 210NU322EMAC3, NU322EMAC3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,15*
€ 479,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,83*
€ 495,31*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,55*
€ 503,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,97*
€ 590,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.