Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA81550-902A1 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA81550-902A1
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA81550-902A1
EAN/GTIN:
     0053893800455
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 244,602 Außendurchmesser Zoll: 9,625 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 139,7 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 699 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 107,95 Statische Tragzahl kN: 1190
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
244,602
Außendurchmesser Zoll:
9,625
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
139,7
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
699
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
107,95
Statische Tragzahl kN:
1190
Weitere Suchbegriffe: 210NA81550-902A1, NA81550-902A1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.497,69*
€ 3.654,78*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.589,94*
€ 3.749,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.695,15*
€ 3.856,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.749,22*
€ 4.461,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.718,21*
€ 4.424,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.630,77*
€ 4.320,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.589,94*
€ 4.272,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.