Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210M86647 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210M86647
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     M86647
EAN/GTIN:
     0053893423906
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager innenring
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 28,575 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 60,2 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21,433 Statische Tragzahl kN: 71,7
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
28,575
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
60,2
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21,433
Statische Tragzahl kN:
71,7
Weitere Suchbegriffe: M86647, 210M86647
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,51*
€ 32,06*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,59*
€ 33,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 34,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,38*
€ 38,57*
€ 4,95*
ab € 35,9923*
€ 47,7223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.