Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210M84249/M84210 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210M84249/M84210
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     M84249/M84210
EAN/GTIN:
     0053893664859
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 59,53 Außendurchmesser Zoll: 2,3437 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 58,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23,368 Statische Tragzahl kN: 63,3
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
59,53
Außendurchmesser Zoll:
2,3437
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
58,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
23,368
Statische Tragzahl kN:
63,3
Weitere Suchbegriffe: M84249/M84210, 210M84249/M84210
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 87,28*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,26*
€ 87,69*
€ 4,95*
ab € 72,4658*
€ 90,6658*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,64*
€ 92,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,31*
€ 95,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.