Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210M12649 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210M12649
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     M12649
EAN/GTIN:
     0053893176260
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 21,43 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 52,2 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 18,288 Statische Tragzahl kN: 43,5
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
21,43
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
52,2
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
18,288
Statische Tragzahl kN:
43,5
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, M12649, 210M12649
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 16,54*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,68*
€ 4,95*
ab € 13,6372*
€ 19,5772*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 19,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,47*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.