Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM806649/LM806610 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM806649/LM806610
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM806649/LM806610
EAN/GTIN:
     0053893781570
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 88,9 Außendurchmesser Zoll: 3,5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 53,975 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 65,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,05 Statische Tragzahl kN: 81,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
88,9
Außendurchmesser Zoll:
3,5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
53,975
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
65,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,05
Statische Tragzahl kN:
81,8
Weitere Suchbegriffe: 210LM806649/LM806610, LM806649/LM806610
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,15*
€ 37,32*
Lager 8670
16
€ 4,90*
ab € 29,28*
€ 40,11*
5 Tage
81
€ 10,00*
ab € 30,18*
€ 41,55*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 33,94*
€ 44,97*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,73*
€ 48,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.