Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM78349 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM78349
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM78349
EAN/GTIN:
     0053893403038
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 34,987 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 42,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 17 Statische Tragzahl kN: 52,4
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
34,987
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
42,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
17
Statische Tragzahl kN:
52,4
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210LM78349, LM78349
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 27,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 28,12*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,38*
€ 28,44*
€ 4,95*
ab € 21,0412*
€ 29,4512*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,00*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.