Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM67048 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM67048
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM67048
EAN/GTIN:
     0053893362090
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 31,75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 46,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 16,764 Statische Tragzahl kN: 44,6
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
31,75
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
46,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
16,764
Statische Tragzahl kN:
44,6
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, LM67048, 210LM67048
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 14,09*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 15,99*
1
€ 4,95*
ab € 13,8432*
€ 20,0032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.