Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM67048/LM67010 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM67048/LM67010
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM67048/LM67010
EAN/GTIN:
     0053893658186
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 59,131 Außendurchmesser Zoll: 2,328 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 31,75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 46,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,875 Statische Tragzahl kN: 44,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
59,131
Außendurchmesser Zoll:
2,328
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
31,75
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
46,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,875
Statische Tragzahl kN:
44,6
Weitere Suchbegriffe: 210LM67048/LM67010, LM67048/LM67010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,56*
€ 16,96*
Lager 8670
12
€ 4,90*
ab € 12,36*
€ 17,65*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 21,19*
7 Tage
726
€ 10,00*
ab € 15,98*
€ 22,50*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,32*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.