Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM545848-20648 TIMKEN Innenring für Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM545848-20648
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM545848-20648
EAN/GTIN:
     0053893811314
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 234,848 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 613 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 53,975 Statische Tragzahl kN: 949
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
234,848
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
613
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
53,975
Statische Tragzahl kN:
949
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210LM545848-20648, LM545848-20648
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.558,53*
€ 4.717,53*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.581,23*
€ 4.740,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.819,00*
€ 4.979,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.740,58*
€ 5.641,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.707,65*
€ 5.602,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.619,86*
€ 5.497,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.581,23*
€ 5.451,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.