Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM501349 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM501349
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM501349
EAN/GTIN:
     0053893625157
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 41,275 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 74,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,812 Statische Tragzahl kN: 74,2
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
41,275
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
74,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,812
Statische Tragzahl kN:
74,2
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210LM501349, LM501349
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 14,42*
€ 19,90*
5 Tage
111
1
€ 10,00*
ab € 16,81*
€ 23,03*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 23,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 24,48*
1
€ 4,95*
ab € 18,7367*
€ 25,6367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.