Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM501349/LM501310 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM501349/LM501310
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM501349/LM501310
EAN/GTIN:
     0053893661285
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 73,431 Außendurchmesser Zoll: 2,891 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 41,275 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 74,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,558 Statische Tragzahl kN: 74,2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
73,431
Außendurchmesser Zoll:
2,891
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
41,275
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
74,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,558
Statische Tragzahl kN:
74,2
Weitere Suchbegriffe: 210LM501349/LM501310, LM501349/LM501310
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 20,61*
€ 29,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 29,68*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,01*
€ 32,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,27*
€ 32,34*
€ 8,95*
ab € 27,68*
€ 40,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 52 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.