Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM102949/LM102910 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM102949/LM102910
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM102949/LM102910
EAN/GTIN:
     0053893409177
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 73,431 Außendurchmesser Zoll: 2,891 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 45,242 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 72,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,558 Statische Tragzahl kN: 81,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
73,431
Außendurchmesser Zoll:
2,891
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
45,242
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
72,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,558
Statische Tragzahl kN:
81,8
Weitere Suchbegriffe: LM102949/LM102910, 210LM102949/LM102910
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,88*
€ 23,16*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 24,80*
2 Tage
399
€ 7,90*
ab € 19,64*
€ 27,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 28,63*
7 Tage
399
€ 10,00*
ab € 22,93*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.