Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LL319349/LL319310 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LL319349/LL319310
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LL319349/LL319310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 128,588 Außendurchmesser Zoll: 5,0625 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 95,25 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 63,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,875 Statische Tragzahl kN: 99,4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
128,588
Außendurchmesser Zoll:
5,0625
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
95,25
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
63,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,875
Statische Tragzahl kN:
99,4
Weitere Suchbegriffe: 210LL319349/LL319310, LL319349/LL319310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.