Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210L507949/L507910 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210L507949/L507910
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L507949/L507910
EAN/GTIN:
     0053893661476
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 87,312 Außendurchmesser Zoll: 3,4375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 62,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 18,258 Statische Tragzahl kN: 95,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
87,312
Außendurchmesser Zoll:
3,4375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
62,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
18,258
Statische Tragzahl kN:
95,6
Weitere Suchbegriffe: L507949/L507910, 210L507949/L507910
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,63*
€ 189,76*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,80*
€ 190,58*
€ 4,95*
ab € 166,1295*
€ 196,4495*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,64*
€ 200,65*
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 203,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.