Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210L45449 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210L45449
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L45449
EAN/GTIN:
     0053893297712
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 29 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 35,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 14,732 Statische Tragzahl kN: 36,2
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
29
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
35,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
14,732
Statische Tragzahl kN:
36,2
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210L45449, L45449
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 13,26*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 16,71*
1
€ 4,95*
ab € 11,7528*
€ 16,8028*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 12,09*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.