Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210L44649 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210L44649
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L44649
EAN/GTIN:
     0053893294889
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 26,987 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 35,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 14,732 Statische Tragzahl kN: 32,9
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
26,987
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
35,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
14,732
Statische Tragzahl kN:
32,9
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, L44649, 210L44649
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 19,55*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 19,85*
€ 4,95*
ab € 14,4248*
€ 20,8048*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 22,08*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,83*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.